Motion
J220G
Pinces à bec effilé - longueur de mâchoire : 1-7/8 po, longueur hors tout: 6-5/8 po, poignée en plastisol
N° D’ARTICLE MI01163850
N° MFRJ220G
Prix28.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à bec effilé - longueur de mâchoire : 1-7/8 po, longueur hors tout: 6-5/8 po, poignée en plastisol
N° D’ARTICLE MI01163850
N° MFRJ220G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-7/8 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    11/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Plastisol
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
J220G PINCE À BEC EFFILÉ AVEC PRISE
  • Mâchoires dentelées en diamant
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort