Motion
64-105
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 1-1/2 in Blade Length, 3-1/2 in
N° D’ARTICLE MI01171114
N° MFR64-105
Prix6.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 1-1/2 in Blade Length, 3-1/2 in
N° D’ARTICLE MI01171114
N° MFR64-105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/4 po
  • Longueur de lame
    1-1/2 po
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Taille de la buse
    #2
  • Poids
    0.13 lb, 0.1

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Acétate
  • Style de buse
    Phillips

Aperçu

Description du fabricant
64-105-A 100 PLUS® POINTE CRUCIFORME COURTE
  • La grande poignée en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
  • Les embouts Phillips® usinés avec précision sont en oxyde noir sablé pour un ajustement adéquat de la fixation et pour éliminer l’écaillage de la plaque
  • 64-105 est un tournevis court