Motion
59530
Scellant silicone Superflex – Transparent, base en silicone acétoxy, 80 ml, tube, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01192900
N° MFR59530
Prix14.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant silicone Superflex – Transparent, base en silicone acétoxy, 80 ml, tube, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01192900
N° MFR59530

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    80 ml
  • Gravité spécifique
    1.01 à 25 °C
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Application
    Scellement
  • Base chimique
    Silicone acétoxy
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +450 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    079340595309

Aperçu

Description du fabricant
160809 59530 SUPERFLX TRANSPARENT RTV 80ML CG
  • Scellant adhésif en silicone à usage général en une partie qui durcit à température ambiante pour former un joint en caoutchouc robuste
  • Ne s’affaisse pas dans les applications verticales ou aériennes
  • Formulé pour résister aux cycles à température extrême, à la lumière UV et à l’ozone
  • Ne peut pas être peint

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté