Motion
425.S54RD.CMBRA SD

REXNORD INC
425.S54RD.CMBRA SD

Thomas® Assemblage divisé à couplage fermé - Taille de 425 lb/po2, Type divisé à couplage fermé, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01231198
N° MFR425.S54RD.CMBRA SD
Prix6,238.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
425.S54RD.CMBRA SD

Thomas® Assemblage divisé à couplage fermé - Taille de 425 lb/po2, Type divisé à couplage fermé, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01231198
N° MFR425.S54RD.CMBRA SD
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
Prix6,238.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    10-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    425
  • Distance entre Arbres  
    1/4 po (standard), 3.61 po (un concentrateur de sortie), 6.97 po (les deux concentrateurs de sortie)
  • Poids
    73.60 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Fermer le fractionnement jumelé
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6788158
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S54RDG
  • CUP_NON
    698210881580

Aperçu

Description du fabricant
6788158 425.S54RD.CMBRSA SD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté