Motion
81878
Scellant pour joints Ultra Copper – Pâte, couleur cuivre, 3 oz, tube
N° D’ARTICLE MI01269887
N° MFR81878
Prix26.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints Ultra Copper – Pâte, couleur cuivre, 3 oz, tube
N° D’ARTICLE MI01269887
N° MFR81878

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    3 oz
  • Gravité spécifique
    1.05

Détails

  • Application
    Couvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
  • Type de base
    Silicone
  • Base chimique
    Caoutchouc silicone Oxime
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de contenant
    Tube
  • Heure du présentoir
    2 min
  • Point d’éclair
    200 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +600 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Substrat
    Aluminium, laiton, fer, acier, verre, plastique, pierre, bois
  • Type
    Semi-solide pour applications verticales
  • CUP_NON
    686226818782

Aperçu

Description du fabricant
81878 NO 101 RAF ULTRA CUIVRE HAUTE TEMPÉRATURE
  • Équipementier spécifié
  • Températures de fonctionnement les plus élevées pour les moteurs à 4 cylindres, turbocompressés ou haute performance
  • Le joint en silicone RTV haute température le plus avancé sur le marché
  • Sûr pour les capteurs, faible odeur, non corrosif
  • Adhérence supérieure
  • Trois fois plus résistant à l’huile que les silicones conventionnels; huit fois plus flexible que les joints coupés
  • Plage de température : -75°F à 700°F (-59°C à 371°C) intermittent
  • Résiste aux fluides et aux vibrations d’atelier et automobiles