Motion
SC 608 CHAÎNE SILENCIEUSE

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC 608 SILENT CHAIN

Silent Chain - Standard, Center Guide Style, 0.7500 in Pitch, 2.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI01325206
N° MFRSC 608 SILENT CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC 608 SILENT CHAIN

Silent Chain - Standard, Center Guide Style, 0.7500 in Pitch, 2.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI01325206
N° MFRSC 608 SILENT CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.7500 po
  • Poids
    3 lb/pi
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Standard
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne silencieuse
  • Série
    SC
  • Capacité de charge utile
    15750 lb

Aperçu

Description du fabricant
SC 608 CHAÎNE SILENCIEUSE
  • La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
  • Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue