Motion
603
Dispositif de verrouillage sans clé - Série Trantorque GT, 0.6250 po DI, 1.5000 po OD, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01325443
N° MFR603
Prix132.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de verrouillage sans clé - Série Trantorque GT, 0.6250 po DI, 1.5000 po OD, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01325443
N° MFR603

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003513
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345003513

Aperçu

Description du fabricant
6202120 5/8 TRANTORQUE