Motion
683
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 32 mm, DI 51 mm, LTB 57.2 mm
N° D’ARTICLE MI01329595
N° MFR683
Prix252.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 32 mm, DI 51 mm, LTB 57.2 mm
N° D’ARTICLE MI01329595
N° MFR683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    57.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    51 mm
  • Longueur totale
    57.2 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003810
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345003810

Aperçu

Description du fabricant
6202840 32MM TRANTORQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer