Motion
NKI 45/35

SKF
NKI 45/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI01370138
N° MFRNKI 45/35
Prix250.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 45/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI01370138
N° MFRNKI 45/35
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
Prix250.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 45/35 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 0.71 lb, adapté aux machines lourdes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12814 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24729 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 45/35 AIGUILLE BRG