Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord0.2500 po
- Taille hexagonale5/8 po
- Taille du filetage mâle1/4 po
- Hauteur totale27/32 po
- Longueur totale53/64 po
- Longueur de la tige7/16 po
- Taille du filetage1/4 po
Détails
- FinitionZinc
- Type de filetage de raccordNPTF
- Type de filetage mâleNPT
- Type de filNPTF
Aperçu
- Conçu pour une utilisation où le débit de lubrifiant est requis, comme les roulements sur l’équipement de terrassement, les convoyeurs et les machines minières
- Traité thermiquement et galvanisé pour une longue durée de vie