Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Poids net16 oz
- Gravité spécifique1.00 à 1.20
- Contenu en COVPas de COV
- Poids15.00 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- Type antigrippantComposé antigrippant
- ApplicationPour une utilisation sur les bagues, chaînes, moteurs, brides, chaudières, échangeurs de chaleur, collecteurs, écrous et boulons, réacteurs, vis, goujons, tarauds, turbines, tiges de vanne
- CouleurCuivre
- CompositionCuivre, essences minérales légères, pétrole, propane, n-butane, acétone
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Prévient les convulsions jusqu’à 1800°F (982°C) • Sans plomb • Protège contre les convulsions, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion • Se brosse facilement • Très adhésif sur les surfaces humides et sèches • Coussinages, chocs et chocs • Surfaces « plaques de cuivre » pour éviter le contact métal sur métal • Ne coule pas, ne coule pas ou ne se dépose pas • Couleur : Cuivre
- Point d’éclair430 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant078827029108
- Température de fonctionnement maximale1800 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Cote NSFNon évalué
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Plage de température-65 à +1800 °F
- TypeTempérature élevée
- CUP_NON078827029108
Aperçu
- Prévient les crises jusqu’à 1800°F (982°C)
- Sans plomb
- Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion
- Se brosse facilement
- Hautement adhésif sur les surfaces humides et sèches
- Coussinets, chocs et charges
- Surfaces de « plaques de cuivre » pour éviter tout contact métal sur métal
- Ne coule pas, ne coule pas et ne se dépose pas
- Couleur : Cuivre