Motion
7149-4
Pompe à huile - Pompe manuelle seau, huile, débit de 0.33 oz/course, taille de conteneur compatible 5 gal
N° D’ARTICLE MI01456714
N° MFR7149-4
Prix1,048.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile - Pompe manuelle seau, huile, débit de 0.33 oz/course, taille de conteneur compatible 5 gal
N° D’ARTICLE MI01456714
N° MFR7149-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,048.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    5 gal (É.-U.)
  • Raccordement du filetage de sortie
    3/8 NPTF po
  • Poids
    20.10 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une pression variable entre 2,500 et 5,000 psi • Le levier réglable a trois positions pour adapter la pompe au type de lubrifiant et aux conditions de fonctionnement
  • Débit
    0.33 oz/course
  • Comprend
    Contenant
  • Type de lubrification
    Huile
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de pompe
    Pompe manuelle à seau
  • Type
    Huile
  • CUP_NON
    098468106112

Aperçu

Description du fabricant
7149-4 POMPE SEAU BLANC/MARRON
  • Offre une pression variable entre 2,500 et 5,000 psi
  • Le levier réglable a trois positions pour adapter la pompe au type de lubrifiant et aux conditions de fonctionnement