Motion
TF23010
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 12 oz, boîte aérosol, couleur claire
N° D’ARTICLE MI01507718
N° MFRTF23010
Prix26.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 12 oz, boîte aérosol, couleur claire
N° D’ARTICLE MI01507718
N° MFRTF23010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Gravité spécifique
    0.78 à 25 °C
  • Contenu en COV
    0.352
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Additifs inclus
    PTFE
  • Application
    Pour la transformation des aliments et des boissons et le lubrifiant général
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Propane, solvant aliphatique
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Ne s’émulsifie pas avec de l’eau • Imperméable • Biodégradable • Transparent, non tachant • Approuvé par le kascher
  • Point d’éclair
    184 °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    032053230103
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Types de produits
    Huile synthétique de qualité alimentaire
  • Normes respectées
    NSF H-1
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    032053230103

Aperçu

Description du fabricant
TF230101 HUILE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Ne s’émulsifie pas avec de l’eau
  • Étanche
  • Biodégradable
  • Transparent, non tachant
  • Approuvé casher