Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage7 oz liq. (É.-U.)
- Gravité spécifique1.5
Détails
- ApplicationPlaques de couvercle, raccords de tuyau, joints d’étanchéité de carter d’huile, raccords filetés, couvercles de soupape
- Base chimiqueAlcool/Résine modifiée
- CouleurNoir
- Type de contenantTube
- Classe de temps de séchageSéchage lent
- Heure du présentoir4 heures
- Séchage completReste collant
- Pression maximale5000 psi
- Plage de température de fonctionnement-65 à +400 °F
- Type de colisTube
- Formulaire de produitColler
- SubstratExcellent pour sceller les assemblages métalliques flexibles
- CUP_NON079340305151
- Viscosité75,000 à 110,000 cP
Aperçu
- Scellant, pansement et revêtement de joint fiable, semblable à une pâte
- Se fixe plus lentement à un film flexible qui convient le mieux aux assemblages vibrants non rigides
- Utiliser jusqu’à 400°F
- Résistant à l’essence et aux autres solvants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure