Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Poids1.21 lb
Détails
- CouleurArgent
- CompositionGraphite, nickel, huile minérale blanche
- Caractéristiques et avantages• À base de nickel • Lubrifie et protège le matériel des centrales électriques de classe 1, 2 et 3 • Recommandé pour les environnements hautement corrosifs jusqu’à 2400°F (1315°C)
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Plage de température-29 à +1315 °C
- TypeUsage général
- CUP_NON079340512696
Aperçu
- À base de nickel
- Lubrifie et protège le matériel des centrales électriques de classe 1, 2 et 3
- Recommandé pour les environnements hautement corrosifs jusqu’à 2400°F (1315°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure