Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage300 ml
- Gravité spécifique1.05
Détails
- ApplicationCouvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
- Base chimiqueCaoutchouc silicone Oxime
- CouleurCuivre
- Type de contenantCartouche
- Heure du présentoir60 min
- Point d’éclair200 °F
- Séchage complet24 heures
- Pression maximale0.62 MPa
- Plage de température de fonctionnement-65 à +700 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesACIA
- SubstratMétal, verre, fibres naturelles et synthétiques, bois, céramique, caoutchoucs en silicone, surfaces pointues et plusieurs substrats en plastique
- TypeFaible odeur, non corrosif
- CUP_NON079340820463
Aperçu
- Silicone RTV en une partie offrant une flexibilité et une adhérence supérieures
- Excellente résistance aux températures élevées
- Corps moyen et facile à distribuer
- Non corrosif, faible odeur, faible volatilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure