Motion
36783
Graisse polyvalente Viperlube – Usage général, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité 2 NLGI, taille 400 g, contenant pour canette, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510577
N° MFR36783
Prix32.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Viperlube – Usage général, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité 2 NLGI, taille 400 g, contenant pour canette, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510577
N° MFR36783

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 g
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Carbonate de calcium, distillats de pétrole, pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340367838

Aperçu

Description du fabricant
457458 36783 VIPERLUBE 400GR CN
  • La graisse GC-LB de grade 2/Severe Duty de NLGI offre une protection supérieure pour les équipements exposés à une large gamme de températures et d’environnements de fonctionnement
  • Utiliser comme lubrifiant et pellicule antirouille protectrice sur les roulements, les pièces de machine, l’équipement ou comme agent de démoulage sur les joints et les joints
  • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté