Motion
PC 7228
Adhésif Nordbak – rempli de céramique, compatible avec l’époxy, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 5 heures, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01510629
N° MFRPC 7228
Prix353.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif Nordbak – rempli de céramique, compatible avec l’époxy, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 5 heures, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01510629
N° MFRPC 7228

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix353.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    2 lb
  • Résistance au cisaillement
    2780 psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    5 h
  • Comp. matériel
    Époxy rempli de céramique
  • Rapport de mélange
    2.8:1
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    Nordbak
  • CUP_NON
    079340964433
  • Temps de travail
    15 min

Aperçu

Description du fabricant
209668 96443 CÉRAMME DE BROSSE NORDBAK
  • Se brosse pour former un revêtement lisse et résistant à la corrosion
  • Protège contre la turbulence, l’abrasion et la cavitation
  • Peut également être utilisé comme couche de finition sur le Loctite Nordbak en portant des composés pour la reconstruction de surface et une protection durable
  • Résiste aux températures jusqu’à 200°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté