Motion
EA 3476
Mastic - 1 lb, Baignoire, Couleur : Argent, Application : Fabrication de moules en acier inoxydable, Reconstruire des arbres en acier inoxydable, Renouveler des pompes en acier inoxydable, Réparation de moulages en acier inoxydable, Resurfaçage d’équipement en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01510649
N° MFREA 3476
Prix155.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic - 1 lb, Baignoire, Couleur : Argent, Application : Fabrication de moules en acier inoxydable, Reconstruire des arbres en acier inoxydable, Renouveler des pompes en acier inoxydable, Réparation de moulages en acier inoxydable, Resurfaçage d’équipement en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01510649
N° MFREA 3476

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 lb
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Application
    Fabrication de moules en acier inoxydable, reconstruction d’arbres en acier inoxydable, renouvellement de pompes en acier inoxydable, réparation de moulages en acier inoxydable, resurfaçage d’équipement en acier inoxydable
  • Couleur
    Argent
  • Temps de durcissement
    6 h
  • Type de colis
    Baignoire
  • Temps de travail
    20 min

Aperçu

Description du fabricant
235613 97443 FIXMASTER S/ACIER MASTIC 1LB
  • Acier inoxydable rempli pour mieux correspondre au coefficient de dilatation thermique de l’acier inoxydable
  • Se fixe en 20 minutes
  • Couleur : gris

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté