Motion
PC 7303
Revêtement époxy Nordbak - 25 lb, couleur grise, temps de durcissement : 6 h
N° D’ARTICLE MI01510659
N° MFRPC 7303
Prix1,259.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy Nordbak - 25 lb, couleur grise, temps de durcissement : 6 h
N° D’ARTICLE MI01510659
N° MFRPC 7303

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,259.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    25 lb
  • Taille de l’emballage
    25 lb
  • Résistance au cisaillement
    2400 psi

Détails

  • Matériau adhésif
    Adhésif époxy
  • Application
    Cyclones, collecteurs de poussière, coudes, trémies, systèmes de transport pneumatiques, pompes à boues
  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    6 h
  • Couleur époxy
    Gris
  • Point d’éclair
    93 °C
  • Séchage complet
    Séchage à chaud
  • Comp. matériel
    Céramique, métal
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Rapport de mélange
    4:1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 450 °F
  • Série
    Pneu-usure
  • Type
    Revêtement résistant à l’usure
  • CUP_NON
    079340983724
  • Temps de travail
    30 min

Aperçu

Description du fabricant
USURE DES PNEUS 235622 98372 NORDBAK H/T 25LB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté