Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage5 gal (É.-U.)
Détails
- Adhère àBéton, acier
- ApplicationCoulis
- Heure de la demande30 min
- CouleurNoir
- Temps de durcissement fonctionnel24 h
- Plage de température de fonctionnement-20 à +225 °F
Aperçu
- Le système époxy rempli d’agrégat coule jusqu’à 6 po de profondeur, y compris les applications autonivelantes sous les rails et les plaques de semelle
- Le matériau haute résistance adhère à l’acier, au béton et à lui-même
- Résiste à une charge de couple élevée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure