Motion
PC 235642
Mastic - 4 lb, Baignoire, Couleur : Argent, Application : Remplissage, Correctif, Resurfaçage, Scellement
N° D’ARTICLE MI01510693
N° MFRPC 235642
Prix407.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic - 4 lb, Baignoire, Couleur : Argent, Application : Remplissage, Correctif, Resurfaçage, Scellement
N° D’ARTICLE MI01510693
N° MFRPC 235642

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix407.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    4 lb
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Application
    Remplissage, réparation, resurfaçage, scellage
  • Couleur
    Argent
  • Temps de durcissement
    6 h
  • Type de colis
    Baignoire
  • Temps de travail
    18 min

Aperçu

Description du fabricant
235642 99914 FIXMASTER MASTIC ACIER 4LB
  • Un mastic en acier à deux parties qui ne s’affaisse pas
  • Idéalement adapté pour reconstruire les surfaces en acier
  • Peut être usiné une fois durci
  • Se fixe en 30 minutes
  • Couleur : gris

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good