Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Poids20 oz
Détails
- ApplicationAppliquer du lubrifiant START-UP sur les bagues d'étanchéité pour faciliter l'installation et le rodage. Les anneaux de garniture glisseront ensuite autour de l'arbre sans résistance. En service, le lubrifiant START-UP ne laisse aucun résidu à recueillir entre les bagues afin de prolonger la durée de vie. Même le retrait de l’ancien emballage devient plus facile. Le lubrifiant de DÉMARRAGE est également excellent pour les installations de joints mécaniques.
- Type de basePétrole : Eau
- CouleurBlanc
- Type de contenantBouteille
- Caractéristiques et avantages• Lubrifiant blanc à base d’eau pour pompes • Non tachant, non contaminant et inoffensif pour la peau, il ne contient pas de graphite • Appliquer du lubrifiant de DÉMARRAGE sur les bagues d’étanchéité pour une installation et un rodage plus faciles • Les bagues d’étanchéité glisseront ensuite sur l’arbre sans résistance • Le lubrifiant de DÉMARRAGE en service ne laisse aucun résidu à recueillir entre les bagues pour prolonger la durée de vie utile • Le retrait de l’ancien emballage devient plus facile
- Code d’harmonisation3403115000
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.300 °F
- Plage de température de fonctionnement300 à 400 °F
- Quantité du colis12 par caisse
- Types de produitsComposé lubrifiant
- Plage de température300 à 400 °F
- CUP_NON717744942243
- Température de travail300 à 400 °F
Aperçu
- Lubrifiant blanc à base d’eau pour pompes
- Non tachant, non contaminant et inoffensif pour la peau, il ne contient pas de graphite
- Appliquer du lubrifiant START-UP sur les bagues d'étanchéité pour faciliter l'installation et le rodage
- Les anneaux de garniture glisseront ensuite sur l’arbre sans résistance
- Le lubrifiant de DÉMARRAGE en service ne laisse aucun résidu à recueillir entre les bagues pour prolonger la durée de vie
- Le retrait de l’ancien emballage devient plus facile