Motion
GB3000-5G120.00

FENNER DRIVES
GB3000-5G120.00

Flat Belt Guide - 3/4 in Belt Width, 120 in Length, 1.1 in Width, 0.95 in Height
N° D’ARTICLE MI01536831
N° MFRGB3000-5G120.00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
GB3000-5G120.00

Flat Belt Guide - 3/4 in Belt Width, 120 in Length, 1.1 in Width, 0.95 in Height
N° D’ARTICLE MI01536831
N° MFRGB3000-5G120.00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de courroie compatible
    3/4 po
  • Largeur de courroie compatible
    3/4 po
  • Hauteur totale
    0.95 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Largeur totale
    1.1 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Matériel du guide
    UHMWPE
  • Type de guide
    Guide de ceinture plate
  • Comprend
    Bande d’usure
  • Matériau de la bande d’usure
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE CEINTURE PLATE GB3000-5G120.00 3/4