Spécifications
Dimensions
- Charge axiale419300 lb
- Visage Diamètre14.0310 po
- Extérieur Diamètre15.0000 po
- Largeur totale1.6660 po
- Filetage Taille12.562-6
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePP-64
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite