Motion
21252
Brosse à tube électrique de 1/2 po, 0,0104 po Remplissage de fil d’acier, longueur de brosse de 2 po
N° D’ARTICLE MI01552913
N° MFR21252
Prix20.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube électrique de 1/2 po, 0,0104 po Remplissage de fil d’acier, longueur de brosse de 2 po
N° D’ARTICLE MI01552913
N° MFR21252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0104 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382212520
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382212520

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21252 1/2 PO
  • Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
  • Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté