Motion
513-442
Indicateur à cadran impérial 40mm , blanc, précision : ±0.0005", graduation : 0.0005", lecture : 0 à 15 à 0, comprend 1 point de contact
N° D’ARTICLE MI01577387
N° MFR513-442
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur à cadran impérial 40mm , blanc, précision : ±0.0005", graduation : 0.0005", lecture : 0 à 15 à 0, comprend 1 point de contact
N° D’ARTICLE MI01577387
N° MFR513-442
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.079 po
  • Longueur du point de contact
    19.9 mm
  • Diamètre du cadran
    40 mm
  • Lecture du cadran
    0 à 15 à 0

Détails

  • Précision
    ±0.0005 po
  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0005 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Tige
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Mesure maximale
    0.06 po
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de points de contact
    1

Aperçu

Description du fabricant
513-442-10A .0005 PO, 0,06 ENTRÉE, COMPOSER TEST