Motion
530-118
Étrier Vernier - Graduation : 0.001 po, 0.02mm po - Plage : 0 à 200mm po, 0 à 8 po
N° D’ARTICLE MI01578000
N° MFR530-118
Prix280.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier Vernier - Graduation : 0.001 po, 0.02mm po - Plage : 0 à 200mm po, 0 à 8 po
N° D’ARTICLE MI01578000
N° MFR530-118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po, 0.02 mm
  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    24.5 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    50 mm
  • Longueur totale
    288 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.03 mm
  • Comprend
    Étui en vinyle
  • Plage de mesure
    0 à 200 mm, 0 à 8 po

Aperçu

Description du fabricant
530-118 0-200MM/0-8 PO, 0.02MM/0,001 ENTRÉE,