Motion
Molykote G-4700

DUPONT
Molykote G-4700

Graisse synthétique pour pression extrême - Pression extrême, Composition de disulfure de molybdène, Qualité 2 NLGI, Taille 400 g, Contenant à cartouche, Couleur grise, -40 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI01599486
N° MFRMolykote G-4700
Prix73.63 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote G-4700

Graisse synthétique pour pression extrême - Pression extrême, Composition de disulfure de molybdène, Qualité 2 NLGI, Taille 400 g, Contenant à cartouche, Couleur grise, -40 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI01599486
N° MFRMolykote G-4700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.63 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 g
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    10.70 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Type de contenant
    cartouche
  • Point de chute
    +545 °F
  • Point d’éclair
    230 °C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4118360
  • Température de fonctionnement maximale
    177 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -40 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Lavage à l’eau
    18 % 175 °F

Aperçu

Description du fabricant
G-4700 GRILLE, CRT, 390G
  • Usages multiples
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Compatibilité étendue