Motion
D13 BOTTES INFÉRIEURES ET ATTACHES ENSEMBLE DE 2

LOVEJOY INC
D13 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2

Botte à joint en U inférieur - 2.5000 po de diamètre articulaire, 3.2500 po de diamètre extérieur, néoprène
N° D’ARTICLE MI01629700
N° MFRD13 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2
Prix370.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D13 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2

Botte à joint en U inférieur - 2.5000 po de diamètre articulaire, 3.2500 po de diamètre extérieur, néoprène
N° D’ARTICLE MI01629700
N° MFRD13 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix370.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la gaine
    3.2500 po
  • Diamètre du joint
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.52 po
  • Code de taille
    D-13
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Jeu de 2/boîte
  • Type de démarrage
    Abaissement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144499851
  • Matériel
    Néoprène
  • Type de produit
    Bottes à joint en U
  • CUP_NON
    685144499851

Aperçu

Description du fabricant
D13-LOWER BOTTES ET ENSEMBLE DE CRAVATES DE 2
  • Protège le joint universel de la saleté et des contaminants, tandis que la lubrification est conservée
  • Les bottes de rechange Lovejoy sur place assurent une lubrification adéquate pour une durée de vie des joints universels jusqu’à cinq fois plus longue
  • L’installation et le remplacement sont rapides et faciles, afin que votre machine puisse être remise en service en quelques minutes
  • Les joints universels D, D SS, DD, DDX, HD et NB Lovejoy sont prérainurés
  • Utilisez des bottes de type supérieur de plus grand diamètre lorsque cela est possible et des bottes de type inférieur de plus petit diamètre lorsque l’espace est restreint
  • Les bottes standard sont emballées deux fois dans un sac