Motion
CP875
Meuleuse à matrice à angle d’air de 1/4 po (6 mm), 0.3 HP / 220 W - 22500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01637885
N° MFRCP875
Prix122.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice à angle d’air de 1/4 po (6 mm), 0.3 HP / 220 W - 22500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01637885
N° MFRCP875

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    4.90 po
  • Poids de l’outil
    0.99 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Non
  • Consommation d’air à la charge
    22.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Type d’échappement
    Avant
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Puissance
    0.3 hp
  • Comprend
    1/4 dans Collet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451394882
  • Vitesse maximale
    22500 tr/min
  • CUP_NON
    015451394882
  • Vitesse variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CP875 1/4 MINI BROYEUR À MATRICE ANGULAIRE 90à °
  • La tête à angle de 90 degrés permet une flexibilité dans les endroits restreints
  • Outil compact et léger conçu pour une maniabilité facile
  • Régulateur d'air intégré

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté