Motion
14579 DISQUE À BANDE ET NETTOYAGE SCOTCH-BRITE D1 4 POX1/2 POX1/4 PO XCS

3M
14579 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D1 4"X1/2"X1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01696405
N° MFR14579 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D1 4"X1/2"X1/4"S XCS
Prix35.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14579 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D1 4"X1/2"X1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01696405
N° MFR14579 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D1 4"X1/2"X1/4"S XCS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Préparation de la surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500068178
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011145792
  • Application du matériel
    Enlèvement des revêtements, rouille, peinture, scellant, décapage de peinture
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011145792

Aperçu

Description du fabricant
14579 DISQUES DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction robuste élimine rapidement la rouille ou les revêtements de surface
  • La tige intégrée permet une fixation facile à une meuleuse à matrice
  • Le carbure de silicium à grain très grossier offre une coupe agressive et laisse une finition fine
  • Une alternative efficace aux brosses métalliques
  • La résistance à la charge et à la chaleur offre un fonctionnement prolongé et des résultats de finition uniformes tout au long de la durée de vie du disque