Motion
BOUCHONS D’OREILLES EN MOUSSE AVEC CORDON 29009  1110

3M
29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110

3M™ bouchons d’oreille en mousse 1110, avec cordon, 500 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI01697036
N° MFR29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110
Prix0.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110

3M™ bouchons d’oreille en mousse 1110, avec cordon, 500 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI01697036
N° MFR29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Orange
  • Couleur du cordon
    Orange
  • Matériau du cordon
    Tissu
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138290097
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    29 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Puce
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    50051138290097

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLES EN MOUSSE AVEC CORDON 29009 1110
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La surface lisse et résistante à la saleté offre une meilleure hygiène
  • Les bouchons d’oreilles sont faciles à rouler pour un ajustement rapide et facile
  • Conception fuselée qui s’adapte confortablement aux oreilles
  • La mousse de polyuréthane souple est hypoallergénique
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 29 dB, CSA Classe AL
  • Le cordon permet de ranger facilement les bouchons d’oreilles autour du cou entre les utilisations