Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition500°F
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurBouteille de 1 gallon
- Point de congélation-5°F
- Hauteur10.25 po
- Longueur6.13 po
- Durée de conservation10
- Taille1 gal
- Gravité spécifique0.92
- Contenu en COV100
- Poids8.5 lb
- Largeur5 po
Détails
- Applications supplémentairesPerçage, alésage, sciage, cisaillement, taraudage, filetage, rotation
- ApplicationRecommandé pour le taraudage, le filetage, le perçage, le cisaillage, le cisaillage, le tournage et l’alésage de pièces métalliques, de tuyaux, de conduits, de vis, de trous de boulons, de boîtiers, de feuilles d’aluminium, de cerclage, d’engrenages et de chaînes
- Type de basePétrole
- CertificationNSF P1, RoHS
- CouleurBrun
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Formule sans soufre, à faible odeur • Compatible avec tous les équipements de filetage manuels et motorisés • Enregistré NSF P1 • Réservé aux ventes dans SCAQMD
- Type de filmNon desséchant
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair357 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumPétrole évanoui
- Type de lubrificationLubrifiant pour coupe de filetage
- Numéro CUP du fabricant078254140513
- Application du matérielMétaux non ferreux, métaux ferreux
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Cote NSFP1
- Plage de température de fonctionnement300 °F
- Quantité du colis4 par caisse
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Types de produitsLubrifiant pour coupe de filetage
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitRetirer avec un dégraissant tout usage.
- ParfumPétrole doux
- Normes respectéesEnregistré NSF P1
- Plage de température357 °F
- TypeCoupe
- CUP_NON078254140513
- Température de travailMax. 300°F
Aperçu
- Formule sans soufre, à faible odeur
- Compatible avec tous les équipements de filetage manuels et motorisés
- Enregistré NSF P1
- Limité aux ventes dans SCAQMD
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la circulaire
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la circulaire
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la circulaire
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.