Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Plage de couverture20 pi2
- Poids net15 oz
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 85 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurRouge
- Famille de couleursRouge
- Couverture25 pi2
- Temps de séchage25 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- Numéro CUP du fabricant724504006992
- Température d’application maximale+120 °F
- Type de buseDirection unique
- Quantité du colis6
- Type de résineÉmail alkyde acrylique
- Normes respectéesConforme à la norme MIR
- CUP_NON724504006992
- Teneur en composés organiques volatils809 g/L
Aperçu
- Buse Fanspray EZ Touch