Motion
Moly sec 11oz

CRC INDUSTRIES
Dry Moly 11oz

Lubrifiant au molybdène sec, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02041802
N° MFRDry Moly 11oz
Prix34.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Dry Moly 11oz

Lubrifiant au molybdène sec, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02041802
N° MFRDry Moly 11oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Gravité spécifique
    0.71
  • Contenu en COV
    61.82
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’eau et aux produits chimiques
  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Type de film
    Sèche
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    -20 °F
  • Page de produit du fabricant
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant puissant.
  • Résidu
    Oui
  • Plage de température
    Maximum de +650 °F
  • Type
    Température élevée
  • Température de travail
    650°F (continu) / 750°F (intermittent)

Aperçu

Description du fabricant
1003351 LUBRIFIANT AU MOLY SEC AER16OZ 11OZWT
  • Incorpore une dispersion concentrée de disulfure de molybdène
  • Résiste aux attaques chimiques, d’eau et de haute température
  • La pellicule à séchage rapide résiste à la saleté et à l’accumulation de poussière
  • Non conducteur