Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3-1/32 po
- Largeur de lame1/2 po
- Épaisseur0.0015 po, 0.0025 po, 0.002 po, 0.003 po, 0.004 po, 0.005 po, 0.006 po, 0.007 po, 0.008 po, 0.009 po, 0.011 po, 0.012 po, 0.013 po, 0.014 po, 0.015 po, 0.016 po, 0.017 po, 0.018 po, 0.019 po, 0.01 po, 0.021 po, 0.022 po, 0.023 po, 0.024 po, 0.025 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueImpériale
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Numéro de catalogue du fabricant50314
- Page de produit du fabricant
- Plage de mesure0.0015 à 0.025 po
- Nombre de lames26
Aperçu
- Feuilles en acier trempé de la meilleure qualité, finies avec soin pour corriger l’épaisseur, testées individuellement et marquées avec l’épaisseur
- Dispositif de verrouillage sur la plupart des jauges-permet de verrouiller solidement une ou plusieurs feuilles en position
- Laisse facilement retiré ou remplacé
- Boîtier robuste en acier qui protège les feuilles
- Utilisé dans la fabrication et l’entretien d’équipements automobiles, d’aviation, diesel et agricoles, ainsi que dans les travaux de gabarit, d’installations fixes, de jauges et d’essais
- Particulièrement utile pour ajuster les poussoirs, les bougies d’allumage, les points de distribution, vérifier le jeu des roulements et des engrenages, les positions des raccords, les bagues et les goupilles, et pour évaluer les fentes étroites