Motion
S248PC
Goupille - Goupille, style poignée/corps en acier moleté, 3/8 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI02046936
N° MFRS248PC
Prix140.00 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille - Goupille, style poignée/corps en acier moleté, 3/8 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI02046936
N° MFRS248PC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.00 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du poinçon
    3/8 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    1/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur de la goupille
    3-1/2 po
  • Diamètre du poinçon
    1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Acier moleté
  • Comprend
    Étui protecteur en vinyle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51186
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    5
  • Type de pointage
    Épingle

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE POINÇONS À GOUPILLE D’ENTRAÎNEMENT S248PC  : 1 CH. DE 5,
  • Très long 8” avec corps 4-1/2 et goupille d'entraînement 3-1/2”
  • Bien proportionné, durci et bien trempé
  • Prise moletée
  • Conçu pour résister à une utilisation intensive
  • Fournir le poinçon le plus satisfaisant pour les travaux d’entretien d’atelier d’usinage et de moteur
  • Suivez les longues goupilles fendues et autres dans les trous sans entrave
  • Comprend : poinçons à goupille no 248A, B, C, D, E et boîtier en vinyle