Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du poinçon3/8 po
- Diamètre minimum du poinçon1/8 po
- Longueur totale8 po
- Longueur de la goupille3-1/2 po
- Diamètre du poinçon1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po
Détails
- Style poignée/corpsAcier moleté
- ComprendBoîte simple
- Numéro de catalogue du fabricant51187
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages5
- Type de pointageÉpingle
Aperçu
- Très long 8” avec corps 4-1/2 et goupille d'entraînement 3-1/2”
- Bien proportionné, durci et bien trempé
- Prise moletée
- Conçu pour résister à une utilisation intensive
- Fournir le poinçon le plus satisfaisant pour les travaux d’entretien d’atelier d’usinage et de moteur
- Suivez les longues goupilles fendues et autres dans les trous sans entrave
- Comprend : poinçons à goupille no 248A, B, C, D et E