Motion
S253Z
Jeu d’indicateurs à cadran, types d’outils inclus : indicateur à cadran, comprend : (3) indicateur à cadran, nombre de pièces : 3
N° D’ARTICLE MI02046953
N° MFRS253Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu d’indicateurs à cadran, types d’outils inclus : indicateur à cadran, comprend : (3) indicateur à cadran, nombre de pièces : 3
N° D’ARTICLE MI02046953
N° MFRS253Z
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (3) Indicateur à cadran
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51218
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    3
  • Types d’outils inclus
    Indicateur de composition

Aperçu

Description du fabricant
S253Z JEU D'INDICATEURS À CADRAN : (3) 25-111J,
  • Entailles nettes pour une prise positive
  • Cristal incassable
  • Tige, grille et broche en acier inoxydable trempé, engrenage et broche
  • Fini teinté antireflet sur le boîtier
  • Cadran au fini coquille d’œuf blanc non réfléchissant
  • Pont massif pour support de roulement rigide
  • Roulements à bijoux
  • Crampons au centre du dos
  • Groupe AGD 2
  • Comprend trois comparateurs à cadran : #25-111J, #25-131J, #25-441J
  • Diplômes : 0,0001”, 0,0005”, 0,0010”
  • Plage totale : 0,025”, 0,125”, 1.00”
  • Lecture du cadran : 0-5-0, 0-25-0, 0-100