Motion
S264WB
Centre - Centre, acier moleté, style poignée carrée/corps, diamètre maximal de poinçon 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02047000
N° MFRS264WB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Centre - Centre, acier moleté, style poignée carrée/corps, diamètre maximal de poinçon 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02047000
N° MFRS264WB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du poinçon
    1/4 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    1/16 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po, 3-3/4 po, 3 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4 po, 5 po
  • Diamètre du poinçon
    1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Acier moleté, carré
  • Comprend
    Boîte en plastique rouge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51285
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type de pointage
    Centre

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE POINÇONS CENTRAUX S264WB  : 7, N° 264A/B
  • Prise moletée carrée — ne roulera pas lorsqu’elle sera déposée
  • Durcissement et trempage adéquat
  • Les embouts sont centrés avec précision et mis à la terre à l’angle approprié pour un service maximal
  • Dans une boîte en plastique ronde rouge