Motion
440Z-6L
Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0 po à 6 po, Précision : ±0.0001 po, Gradation : 0.001 po, Base : 2-1 - 2 po
N° D’ARTICLE MI02047336
N° MFR440Z-6L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0 po à 6 po, Précision : ±0.0001 po, Gradation : 0.001 po, Base : 2-1 - 2 po
N° D’ARTICLE MI02047336
N° MFR440Z-6L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2-1/2 po
  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52117
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    6 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de tiges
    6
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Type d’embûche
    Simple
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE PROFONDEUR 440Z-6L , PORTÉE DE 0-6 PO, 2 1/2 PO