Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base3 po
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tige5/32 po
Détails
- Précision±0.0001 po
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant52208
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale3 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure minimale0 po
- Nombre de tiges3
- Type de tigeNon rotatif
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauAucun