Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base4 po
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tige5/32 po
Détails
- Précision±0.0001 po
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant52224
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale6 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure minimale0 po
- Nombre de tiges6
- Type de tigeNon rotatif
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauAucun