Spécifications
Dimensions
- Tailles dans l’ensemble10 tpi, 11 tpi, 11-1/2 tpi, 12 tpi, 13 tpi, 14 tpi, 15 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 20 tpi, 22 tpi, 24 tpi, 26 tpi, 27 tpi, 28 tpi, 30 tpi, 32 tpi, 34 tpi, 36 tpi, 38 tpi, 4 tpi, 4-1/2 tpi, 40 tpi, 42 tpi, 44 tpi, 46 tpi, 48 tpi, 5 tpi, 5-1/2 tpi, 50 tpi, 52 tpi, 54 tpi, 56 tpi, 58 tpi, 6 tpi, 60 tpi, 62 tpi, 64 tpi, 66 tpi, 68 tpi, 7 tpi, 70 tpi, 72 tpi, 74 tpi, 76 tpi, 78 tpi, 8 tpi, 80 tpi, 82 tpi, 84 tpi, 9 tpi
Détails
- Plage de mesure impériale4 à 84 ppp
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage inclus
- Numéro de catalogue du fabricant52484
- Nombre de lames51
Aperçu
- Déterminez rapidement l’inclinaison de différents filets
- Boîtier en acier substantiel avec un certain nombre de feuilles pliantes aux deux extrémités, chaque feuille ayant des dents correspondant à un pas défini, marquées sur chaque feuille
- V, Fils National 60° américain unifié
- Filetages Whitworth Standard 55°
- Filetages de la norme métrique internationale 60°