Motion
S555Z-6
Ensemble de tournevis - Style embout : Phillips, à fente, poignée moletée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, ensemble de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02047492
N° MFRS555Z-6
Prix226.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis - Style embout : Phillips, à fente, poignée moletée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, ensemble de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02047492
N° MFRS555Z-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des buses
    0.6 mm (en fente), 1 mm (en fente), 1.4 mm (en fente), 1.8 mm (en fente), 2 mm (en fente), 2.5 mm (en fente)
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Nickel
  • Style de poignée
    Moleté
  • Comprend
    Cas
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52564
  • Page de produit du fabricant
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    6
  • Style de buse
    Phillips, à fentes

Aperçu

Description du fabricant
S555Z-6 TOURNEVIS POUR BIJOUTIERS : (6)