Motion
711FSZ
Indicateur de test du cadran du dernier mot, 0-15-0, blanc à moitié ombré
N° D’ARTICLE MI02047747
N° MFR711FSZ
Prix563.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de test du cadran du dernier mot, 0-15-0, blanc à moitié ombré
N° D’ARTICLE MI02047747
N° MFR711FSZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix563.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.12 po
  • Longueur du point de contact
    5/32 po
  • Diamètre du cadran
    1 po
  • Lecture du cadran
    0 à 15 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Point de contact
  • Points interchangeables
    Points interchangeables inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52929
  • Mesure maximale
    0.03 po
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de points de contact
    1

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN 711FSZ AVEC PINCE À CORPS