Motion
711LPSZ
Indicateur de test du cadran du dernier mot, 0-15-0, cadran blanc à demi ombré
N° D’ARTICLE MI02047760
N° MFR711LPSZ
Prix619.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de test du cadran du dernier mot, 0-15-0, cadran blanc à demi ombré
N° D’ARTICLE MI02047760
N° MFR711LPSZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix619.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.12 po
  • Longueur du point de contact
    5/32 po
  • Lecture du cadran
    0 à 15 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0005 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Support de friction universel avec tige
  • Points interchangeables
    Points interchangeables inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52958
  • Mesure maximale
    0.03 po
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de points de contact
    1

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN 711LPSZ AVEC UNITÉ TIGE, U