Motion
1611
Fluide de couverture - 11-1/2 oz, bombe aérosol, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02049356
N° MFR1611
Prix61.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de couverture - 11-1/2 oz, bombe aérosol, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02049356
N° MFR1611

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11-1/2 oz
  • Poids
    12.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Teinture à séchage rapide bleu foncé pour surfaces métalliques propres et sèches. Brossez ou pulvérisez un fond bleu opaque qui fait ressortir les lignes tracées nettes et claires. Ne frottera pas sur les mains ou les vêtements et ne s’écaillera pas. Non affecté par la coupe de lubrifiants et la chaleur générée pendant l’usinage. Pour le retirer, utilisez un chiffon ou un essuie-tout, humecté d’alcool dénaturé. Idéal pour de nombreuses applications : pose de matrices, de cames, de gabarits, de gabarits, de luminaires, de motifs, de moulages.Idéal pour toucher l’outil de coupe avant de mettre la machine en marche pour la coupe. Idéal pour marquer et identifier les outils, les pièces, les barres et autres métaux d’atelier. Idéal pour vérifier l’alignement des engrenages et l’usure des pièces.
  • Application
    Fabrication d’outils et de matrices
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Séchage rapide• Surfaces métalliques sèches• Arrière-plan opaque permettant aux lignes striées de se démarquer nettes et transparentes• Non affectées par la coupe de lubrifiants et la chaleur générée pendant l’usinage
  • Numéro CUP du fabricant
    049659558968

Aperçu

Description du fabricant
1611 KLEENSCRIBE DE TEINTURE POUR AGENCEMENT, 11 1/2 OZ
  • Séchage rapide
  • Surfaces métalliques sèches
  • L’arrière-plan opaque fait en sorte que les lignes striées se démarquent nettes et claires
  • Non affecté par la coupe de lubrifiants et la chaleur générée pendant l’usinage