Spécifications
Dimensions
- Diamètre du poteau3/4 po
- Hauteur du poteau9-3/8 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Longueur de la tige9-3/8 po
Détails
- Style de brasTige et tige
- Type de pièce jointeMagnétique
- Type de baseRectangulaire
- ComprendAssemblage de poteau vertical
- Comprend la baseInclus
- Numéro de catalogue du fabricant55947
- Page de produit du fabricant